ABB SMART POWER - Sienipainike - P9MEM6GN

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Sienipainike - P9MEM6GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - keltainen

  • Suojan halkaisija - 2.362 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500521281

Sähkönumero

2307533

Toimittajan tuotenumero

1SFA184053R9003

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

keltainen

Suojan halkaisija:

2.362 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Valolla:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

ei

Avausmenetelmä:

muu

MUSHROOM PUSHBUTTON MUSHROOM 60 MM YELLOW MOMENTARY

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.