ABB SMART POWER - Merkkivalorunko - P9MLBD

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Merkkivalorunko - P9MLBD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500522790

Sähkönumero

2307599

Toimittajan tuotenumero

1SFA184797R9005

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Aukon leveys:

0 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

0 mm

Linssin malli:

korkea

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PILOT LIGHT DIFFUSED LENS WHITE



Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.