ABB SMART POWER - Kontrolleri - 4-asentoinen palautumaton nost

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kontrolleri - 4-asentoinen palautumaton nost

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toimintosuuntien lukumäärä:

4

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussauvan pituus - 71 mm

  • Toimintosuuntien lukumäärä - 4

  • Kytkentäsentojen määrä - 4

  • Palautus 0-asennossa - kyllä

  • Asennusaukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500375808

Sähkönumero

2312119

Toimittajan tuotenumero

MJS12-60B

Tukkuerä

1

Ohjaussauvan pituus:

71 mm

Toimintosuuntien lukumäärä:

4

Kytkentäsentojen määrä:

4

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Asennusaukon halkaisija:

22 mm

Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:

0

Lukitseminen 0-asennossa:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4-asentoinen palautumaton nostovipu

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

    ABB SMART POWER -tuote

    Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan