OUNEVA - Haaroituskaappi pj - 300x850x230 RAL7008+OTL95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 95 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 95 mm²
Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054080028
Sähkönumero
5408002
Toimittajan tuotenumero
AJ02-0521
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
95 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
95 mm²
Kytkentätapa:
puristusliitos/kiristin
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
850 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
300 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
230 mm
Haaroituskaappi sisältää säädettävän metallisen jalustan, saranoidun oven, K10-kolmiokaralukituksen, maadoituskaapelin ja maadoitusliittimet. Kaappi on valmistettu sinkitystä teräksestä ja maalattu RAL 7008 -sävyiseksi. Kokoonpano sisältää OTL 95 asennuslevyn, jossa on kolme harmaata OTL 2x95 liitintä ja yksi OTL 3x95 PE-liitin.