HIDE-A-LITE - Syväsäteilijä Highlite - IP65 16400lm 100W 840 120°

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 100 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 908 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971145938

Sähkönumero

4318325

Toimittajan tuotenumero

7217077

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

450...450 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Valonjako:

polttopistelinssi

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

295 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

88 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

77 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.96

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

168 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

5

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Highlite IP65 S 120°, 4000K, 16400lm, 100W. IK08. L70 100 000h valaisinja liitäntälaite.

Tehokas syväsäteilijä, jossa suuri valomäärä ja minimaalinen huoltotarve ovat etusijalla. Tässä versiossa 120° valokeila. Highlite IP65 on tehdasympäristöön mukautettu teollisuusvalaisin, joka sopii myös crossfit-halleihin tai hypermarketteihin. Asennetaan ripustuksella tai kiinteästi kattoon säädettävällä katto- ja seinäkiinnikkeellä. Lisää tarvikkeita on tarjolla ulkoasun muuttamiseen, kuten reflektorit, sekä vahva ketju ripustamiseen. Vaihdettava liitäntälaite, kolmen metrin kytkentäkaapeli sekä asennuksen helpottamiseksi mukana tuleva karbiinihaka.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan