HAGER - Valokaarisuojalaite - ARC516D 1L+N B-16A 10kA 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 230 V
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898 - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611019893
Sähkönumero
3246414
Toimittajan tuotenumero
ARC516D
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
B
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
10 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
70 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä johdonsuojakatkaisijaan 1L+N, elektronisella vikavirtamittauksella (300 mA) palosuojauksen parantamiseksi piireihin joita ei ole vikavirtasuojattu, ruuviliittimin. Laiteessa on sininen Testi-painike valokaarilaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla. Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.