HAGER - Valokaarisuojalaite - ARC556D 1L+N C-6A 10kA 2M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisvirta:

6 A

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

10 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611019923

Sähkönumero

3246418

Toimittajan tuotenumero

ARC556D

Tukkuerä

1

Laukaisukäyrä:

C

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

10 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

70 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valokaarivikasuojakatkaisija AFDD + JSK 1L+N 10kA C-6A 2M,ruuviliittimin

Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä johdonsuojakatkaisijaan 1L+N, elektronisella vikavirtamittauksella (300 mA) palosuojauksen parantamiseksi piireihin joita ei ole vikavirtasuojattu, ruuviliittimin. Laiteessa on sininen Testi-painike valokaarilaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla. Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.