TELEVES - Kaappitarvike - Tuuletinsarja 4kpl 19 780m3/h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 780 m³/h
Käyttöjännite 50 Hz - 220...230 V
Tuulettimien määrä - 4
Väri - musta
Leveys - 451 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450237656
Sähkönumero
7267428
Toimittajan tuotenumero
T533176
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
780 m³/h
Käyttöjännite 50 Hz:
220...230 V
Tuulettimien määrä:
4
Väri:
musta
Leveys:
451 mm
Korkeus:
50 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
563 mm
Käyttöjännite 60 Hz:
220...230 V
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
kyllä
Mitoitusteho:
74 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
61 dB(A)
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9005
Neljän tuulettimen tuuletinsarja, joka asennetaan räkkikaapin yläosaan jäähdyttämään kaapin laitteistoa. Tuuletin luo ilmavirran kaapin sisään, mikä edesauttaa lämmön poistumista kaappiin asennetuista sähkölaitteista ja ylläpitää sopivaa lämpötilaa kaapissa. Neliönmallinen tuuletin sopii 600x800mm ja 800x800mm 19\" räkkikaappeihin ja se sisältää ruuvit kiinnitystä varten.
- Neljä tuuletinta tehokkaalla ilmavirralla: 780 m3/tunti
- Yksinkertainen asennus: mukana toimitetaan ruuvit tuulettimen asennusta varten
- Kestävä. Valmistettu 1mm paksuisesta teräksestä
- Melutaso: <61dB
- Väri: musta RAL9005
- Liitin: IEC C14
- Mitat: 451mm x 563mm x 50mm
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan