TELEVES - Lattiakaappi - 19 32RU valmiiksi koottu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1564 mm
Syvyys - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450237298
Sähkönumero
7267441
Toimittajan tuotenumero
T533132
Tukkuerä
1
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1564 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP20
T533132 32RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin.
Suunniteltu lattia-asennukseen.
Mitat (W x H x D): 600mm x 1564mm x 600mm
Toimitetaan valmiiksi kasattuna.
- Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
- Maksimikuorma 1000kg
- Erittäin helppo asentaa ja käyttää: Etuoven lisäksi myös takaovi aukeaa ja sivut ovat irrotettavissa.
- Saranoidut ja lukittavat etu- ja takaovet
- Etuovi karkaistua lasia. Näkyvyys laitteisiin myös oven ollessa suljettu.
- Molemmat ovet ovat käännettävät ja irroitettavat
- Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
- Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
- Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
- Väri: Musta (RAL 9004)
- Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
- Sisäasennuksiin (IP20)
- Sisältää 4 ruuvattavaa jalkaa
- 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan