Poistunut tuote

TELEVES - Lattiakaappi - 19 37RU syvyys 800mm koottu

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

19" räkkikaappi 37RU, syvyys 800mm, valmiiksi koottu

Vaihtoehdot

Korkeus:

1790 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskoprofiili - L-muoto

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1790 mm

  • Syvyys - 800 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450237359

Sähkönumero

7267444

Toimittajan tuotenumero

T533139

Tukkuerä

1

Kiskoprofiili:

L-muoto

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1790 mm

Syvyys:

800 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Kotelointiluokka (IP):

IP20

19" räkkikaappi 37RU, syvyys 800mm, valmiiksi koottu

T533139 37RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin. Tämä malli soveltuu GPON-laiteasennuksiin, joissa infrastruktuuri vaatii suurempaa syvyyttä.

Suunniteltu lattia-asennukseen.

Mitat (W x H x D): 600mm x 1790mm x 800mm

Toimitetaan valmiiksi kasattuna.

  • Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
  • Maksimikuorma 1000kg
  • 800mm:n syvyys mahdollistaa GPON-laitteiden asennuksen.
  • Erittäin helppo asentaa ja käyttää: Etuoven lisäksi myös takaovi aukeaa ja sivut ovat irrotettavissa.
  • Saranoidut ja lukittavat etu- ja takaovet
  • Etuovi karkaistua lasia. Näkyvyys laitteisiin myös oven ollessa suljettu.
  • Molemmat ovet ovat käännettävät ja irroitettavat
  • Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
  • Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
  • Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
Ominaisuuksia:
  • Väri: Musta (RAL 9004)
  • Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
  • Sisäasennuksiin (IP20)
  • Sisältää 4 ruuvattavaa jalkaa
  • 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan