ABB SMART POWER - Sienipainike - P9MET4LL1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - sininen
Suojan halkaisija - 1.575 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500522158
Sähkönumero
2314829
Toimittajan tuotenumero
1SFA184566R9104
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
sininen
Suojan halkaisija:
1.575 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
kyllä
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
ei
Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.