ABB SMART BUILDINGS - Anturi langaton - Flex Multi 180° Imp. ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valotunnistimella - kyllä
Liiketunnistin - kyllä
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395292648
Sähkönumero
2815705
Toimittajan tuotenumero
62764-81-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
13...180 °
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
7021
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
IMPRESSIVO® liiketunnistimen anturi langaton flex Multi 180° tunnistuskulma valaistuksen ohjaukseen. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös jopa 2,2m korkeuteen. Käsikäyttöpainikkeet. Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä. Antrasiitti RAL7021.

ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan