ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 630A, DIN 3, IP00

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kahvavarokealusta - 1-nap. 630A, DIN 3, IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

NH3

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

630 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH3

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814940

Sähkönumero

3109928

Toimittajan tuotenumero

OFAZ3A1

Tukkuerä

1

Varokealustan koko:

NH3

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

630 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

1-nap. 630A, DIN 3, IP00, Liitinkisko 35mm, avoin rakenne, eivaihe-erotuslevyjä.



Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB SMART POWER -tuote

Tutustu ABB SMART POWER-sarjaan