SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - INKA YH 123 anodisoitu

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - muu

  • Malli / Tyyppi - pohja ja kansi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885507111

Sähkönumero

1422411

Toimittajan tuotenumero

5507110

Tukkuerä

10

Leveys:

200 mm

Syvyys:

200 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kannen leveys 1:

80 mm

Kulma:

90...90 °

Symmetrinen:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Thorsman INKA-YH123 72mm Ulkokulma anodisoitu

Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan