TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporant. 6,5-32,5mm 5% Co

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporant. 6,5-32,5mm 5% Co

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin porahalkaisija:

32.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm

Pienin porahalkaisija:

6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Askelten määrä - 12

  • Mittayksikkö - mm

  • Suurin porahalkaisija - 32.5 mm

  • Kovametallimalli - kyllä

  • Kulmanpyöristäjällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465946

Toimittajan tuotenumero

0001620002

Tukkuerä

1

Askelten määrä:

12

Mittayksikkö:

mm

Suurin porahalkaisija:

32.5 mm

Kovametallimalli:

kyllä

Kulmanpyöristäjällä:

kyllä

Levyn maksimipaksuus:

3 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Pienin porahalkaisija:

6.5 mm

Leikkaussuunta:

oikea

Jäähdytyskanavalla:

ei

Vaihdettavalla kärjellä:

ei

Leikkavien terien määrä:

12

Spiraalikierteellä:

ei

Keskityskärki:

kyllä

Varren halkaisija:

10 mm

6,5 - 32,5 mm reikien tarkkuusporaukseen. 12 askelmaa. Porattavat materiaalit: alumiini, messinki, kupari, muovi, teräs ja puu. Materiaali 5% cobolttia ja 95 % terästä (HSS6542).

118° terävä kulma, 90° porrastettu kulma. HRC >=65. DIN 1412 C. Kiillotettu.Description: - Specially Designed for Precision Drilling of Holes in Aluminium, Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood - Manufactured from High Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power - 3mm Step Increments

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan