LEDVANCE - Alasvalo - SP DK FIX IP44 8W/930 DIM BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075799868

Sähkönumero

4136148

Toimittajan tuotenumero

4058075799868

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

68...68 mm

Ulkohalkaisija:

81 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

340...680 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

54 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

81 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

81 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

336

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

336

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

85...85 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE SPOT DARKLIGHT 8W/3000K PS DIM IP44 LED-alasvalo mustalla kehyksellä. Valovirta 680 lm (85 lm/W), avauskulma 36° ja värintoistoindeksi yli 90. Halkaisija 81 mm (upotushalkaisija 68 mm) ja korkeus 54 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.

LEDVANCE SPOT DARKLIGHT -tuotesarja sisältää kattavan valikoiman vaihekulmahimmennettävä uppoasennettavia Spot-alasvaloja valkoisella, mustalla tai hopeisella kehyksellä. Valaisimien upotusreijän halkaisija on 68 mm ja ne käyvät 3 – 30 mm:n alakattoihin.

Spot Darklight -alasvalot toimitetaan PowerSelect-ominaisuudella varustetulla virtalähteellä. PowerSelect-ominaisuuden ansiosta, voit virtalähteestä helposti valita valaisimen tehon. Oletusteho on 8 W ja DIP-kytkimillä voidaan valita 6 W:n teho (80% valovirrasta) tai 4 W:n teho (50% valovirrasta). Virtalähteeseen on mahdollista kytkeä 2x1,5 mm2:n kaapeli ja siitä voidaan ketjuttaa jopa 25 valaisinta.

Spot Darklight -alasvalot soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-luokiteltuja huoneen puolelta ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.

Yhteensopivat lisätarvikkeet:
4136163 SP RING D133 BK
4136165 SP RING D180 BK
4136166 SP HOLDER DN68 H65
4125450 CONNECTOR BOX 5-POLE L/N

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan