HEDTEC - Tunnistinvalaisin - GL 85 SC 600 9W 3K IP44 ANT

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus/syvyys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot633 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen tehokkuus - 72.778 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841078669

Sähkönumero

4525179

Toimittajan tuotenumero

078669

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen tehokkuus:

72.778 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

600 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu lampputeholle:

9...9 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

146 mm

Pituus:

136 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.85

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

GL 85 SC 600 antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. LED 9 W, 655 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Toimintakulma 160 astetta, toimintaetäisyys 1-5 m. Korkeus 600 mm. Alumiinirunko, muovikupu. Energialuokka F.

GL 85 SC 600 on iHF-liiketunnistustekniikalla varustettu älykäs pollarivalaisin ulkokäyttöön. Tyylikäs Cube-muotokieli ja Bluetooth Mesh langaton ohjaus ja ryhmittely Steinel Connect kännykkäappilla tekevät GL 85 SC:stä tyylikkään, uusinta valaistustekniikkaa hyödyntävän tunnistinvalaisimen. Kaikki Connect SC ja C -valaisimet ovat langattomasti ohjattavissa ja keskenään ryhmiteltävissä. Ominaisuuksia: tunnistusetäisyys 5 m, valovirta 655 lm, värilämpötila 3000 K, valon pehmeä kytkeytyminen, perusvalaistusoptio (himmennys 0-100%), päävalaistus himmennettävissä (0-100%). Rinnakkaismalli GL 85 C 600 on samaa muotokieltä soveltava pollarivalaisin ilman tunnistinta, jota voi ohjata langattomasti esim. GL 85 SC 600 -versiolla.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan