LEDVANCE - Valaisinrunko - LN MAG BATTEN 1200

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pituus - 1168 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854009747

Sähkönumero

4136169

Toimittajan tuotenumero

4099854009747

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pituus:

1168 mm

Leveys:

25 mm

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys DALI:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

G5

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Valonjako:

ei ole

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN 1200 -valaisin. Soveltuu esimerkiksi T8 36 W:n loistelampuilla varustettuihin metallirunkoisiin valaisimiin. 1149 mm pituinen T5 AC LED-valoputki tilattava erikseen.

LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN -tuoteperheen valaisimilla päivität T8- tai T5-loistelampuilla varustetut valaisimet helposti uusimpaan vaihdettavaan LED-teknologiaan. Linear Magnetic Batten mahdollistaa valaisin-valaisimessa periaatteen avulla muun muassa CE-sertifioinnin säilymisen asennuksessa. Valaisimet kiinnittyvät vanhaan valaisimiin magneettien avulla ja ne ovat varustettu kolminapaisella kytkentäkotelolla. Valaisimen lisäksi tarvitset sopivan pituisen LEDVANCE LED TUBE T5 AC -LED-valoputken.

Linear Magnetic Batten -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Tuoteperheen tuotteille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.