NORWESCO - Kalvojakorasia AquaBest - HF 88x88mm IP65 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7394438622044
Sähkönumero
1606002
Toimittajan tuotenumero
462204
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
16
Väri:
musta
Leveys:
88 mm
Syvyys:
40 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
88 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Malli / Tyyppi:
Asennuslaatikko
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
RAL-numero (vastaava):
9005
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AquaBest jakorasia on jäykkärunkoinen rasia pehmeillä kalvotiivisteillä. Läpivientejä on kolme joka sivulla (yhteensä 12 kpl) ja pohjassa on lisäksi neljä, yksi jokaisessa kulmassa. Läpivientien koko Ø16mm. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Jakorasia on hyväksytty 500V ja 2,5 mm². Asennuslämpötila -25⁰C ... +60⁰C. Kansi on ruuvikiinnitteinen. Kotelointiluokka IP65.
- Jakorasia 2,5mm², 500V
- Kotelointiluokka IP65
- Alin asennuslämpötila -25⁰C ... +60⁰C
- Väri musta RAL 9005
- Koko 88x88x40mm