LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 90W/840 13000lm E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

90...90 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.5...14.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.5...21.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29...29 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41...41 W

Valovirta:

13000...13000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11700...11700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5400...5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...6000 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 90...90 W

  • Valovirta - 13000...13000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854040825

Sähkönumero

4803014

Toimittajan tuotenumero

4099854040825

Tukkuerä

6

Lampputeho:

90...90 W

Valovirta:

13000...13000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

270 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

110 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

144 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

13000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

410...410 mA

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

90 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE HQL LED Performance 90W 4000K E40 IP65 LED-lamppu. Valovirta 13000 lm (vastaa 250 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 270 mm ja halkaisija 110 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Korkea IP-luokitus ja laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa lampun käyttämisen ulkovalaistuksessa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 13000 lm (vastaa HQL 250 W)
  • Kanta: E40
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Teho: 90 W
  • Valotehokkuus: 144 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 270 x 110 mm
  • Paino: 1380 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Voidaan asentaa suoraan HQL-lampun tilalle. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan