PIPELIFE - Putkijohto-HF - 20/HF 2xCAT6 U/UTP 100m Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.1 mm
Väri - vihreä
Ulkohalkaisija - 20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 0
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
2400 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056267984
Sähkönumero
0222638
Toimittajan tuotenumero
1234001243
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
14.1 mm
Väri:
vihreä
Ulkohalkaisija:
20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
0
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Tietoverkkokaapelien lukumäärä:
2
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...90 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan