RITTAL - Asennuskotelo Al - Alumiinikotelo 75x80x57

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
75 mmKorkeus:
80 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - alumiini
Leveys - 75 mm
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 57 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177145368
Sähkönumero
3404583
Toimittajan tuotenumero
9104210
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
alumiini
Leveys:
75 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
57 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7001
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alumiinikotelo
Materiaali: Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely: Pintamaali
Väri: RAL 7001
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 66
Kotelointiluokka NEMA: NEMA 4
IK-koodi: IK08
Toimitus: Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään
Pohjamateriaali: Alumiinivalu
Mitat: Leveys: 75 mm
Korkeus: 80 mm
Syvyys: 57 mm
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan