RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 360x254x111

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
360 mmKorkeus:
254 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 360 mm
Korkeus - 254 mm
Syvyys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177139855
Sähkönumero
3404598
Toimittajan tuotenumero
9523000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
360 mm
Korkeus:
254 mm
Syvyys:
111 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan