RITTAL - Asennuskotelo RST - HD-liitäntäkotelo 150x150x80

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuskotelo RST - HD-liitäntäkotelo 150x150x80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

172 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot177 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot327 mm

Leveys:

172 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot177 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot327 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot427 mm

Syvyys:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 172 mm

  • Leveys - 172 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177639737

Sähkönumero

3465100

Toimittajan tuotenumero

1670600

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Pituus:

172 mm

Leveys:

172 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

ruostumaton teräs

Syvyys:

80 mm

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

0

Läpiviennin tyyppi:

tiivistysmutteri

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2500 V

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Hygieeninen liitäntäkotelo 150x150x80 RST IP66/69K

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan