BACHMANN - Liitäntäjohto - PVC Spiraali VALK. 3x 1,5mm

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto - PVC Spiraali VALK.  3x 1,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan materiaali:

PVC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPUR (polyuretaani)

Ulkovaipan väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298180941

Sähkönumero

2412071

Toimittajan tuotenumero

BM0010715

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

2000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.4 mm

Nimellisjännite U:

500 V

500mm/2000mm valkoinen, pistokkeella.

PVC Spiraaliliitosjohto pistotulpalla. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70 °C. Pituus 500mm, venytettynä 2000mm. Toisen pään suora osuus 100mm, josta kuorittua 30mm.