BACHMANN - Liitäntäjohto - PVC Spiraali VALK. 3x1,5mm2

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto - PVC Spiraali VALK. 3x1,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298180811

Sähkönumero

2412079

Toimittajan tuotenumero

BM0010709

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

2000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.4 mm

Nimellisjännite U:

500 V

500mm/2000mm valkoinen

PVC Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70°C. Eriste sekä suojus PVC:tä. Alhainen mekaaninen kestävyys, keskimääräinen kemiallinen kestävyys, keskimääräinen palautusvoima. Käyttöesimerkkejä: lamput, IT-järjestelmät ja mobiililaitteet/varusteet.