BACHMANN - Liitäntäjohto - VALK. spir.jatkojohto,1-os.pr

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto - VALK. spir.jatkojohto,1-os.pr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298180972

Sähkönumero

2412082

Toimittajan tuotenumero

BM0010720

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

2000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.4 mm

Nimellisjännite U:

500 V

3x1,5mm2. 500mm/2000mm, YMHY-J, kulmapistotulpalla, valkoinen.

Spiraalijatkojohto yhdellä schukopistorasialla. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70°C. 1-os. pistorasia ja toisessa päässä spiraalikaapelia kulmapistotulppa. Spiraalikaapelin pituus 500mm, venytettynä 2000mm.