BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali MUSTA 3x1.5mm2

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514005260

Sähkönumero

2412085

Toimittajan tuotenumero

692.180

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisjännite U0:

230 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

500 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

2000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-50...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

500mm/2500mm musta, 8mm halkaisija

PUR Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:5. Lämmönkestävyys 70 °C. Pituus 500mm, venytettynä 2500mm. Hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä kylmänkestävyys, erinomainen hankaus- ja naarmukestävyys. Erittäin hyvä palautusvoima. Käyttöesimerkkejä: liitäntäkaapelit suunnitteluun, rakennusteollisuuteen tai robotiikkaan.