BACHMANN - Liitäntäjohto - MUS spir. jatkojohto,1-os.pr

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta

Spriraalin pituus (lepopituus):

1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298180798

Sähkönumero

2412106

Toimittajan tuotenumero

BM0010706

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (lepopituus):

1000 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

4000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.4 mm

Nimellisjännite U:

500 V

1-osainen spiraalijatkojohto. Kaapeli 3x1,5mm2. Kaapelin pituus kerällä1000mm ja venytettynä 4000mm, kaapelityyppi YMHY-J, kulmapistotulpalla,väri musta.

Spiraalijatkojohto yhdellä schukopistorasialla. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70°C. 1-os. pistorasia ja toisessa päässä spiraalikaapelia kulmapistotulppa. Spiraalikaapelin pituus 1000mm, venytettynä 4000mm. Väri musta.