FIBOX - Tempo asennuskotelo PC - TPCM 111107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
110 mmKorkeus:
110 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 110 mm
Korkeus - 110 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074032065
Sähkönumero
3424392
Toimittajan tuotenumero
5824021
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
110 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
65 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
6
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Fibox Tempo TPCM 111107 (5824021) Fibox Tempo TPCM 111107 (5824021)
Polykarbonaattikotelo, IP65 Fibox Tempo TPCM 111107 on kompakti ja kestävä sähköasennuskotelo, joka on suunniteltu erityisesti nopeaan ja vaivattomaan asennukseen. Tempo-sarjan kotelot ovat erinomainen valinta teollisuuden, rakennusalan ja sähköasennusten tarpeisiin, joissa tarvitaan luotettavaa suojaa sähkökomponenteille.
Tuotetiedot:
- Tuotekoodi: 5824021
- Sarja: Tempo
- Mitat (mm): 110 (K) x 110 (L) x 65 (S)
- Materiaali: Polykarbonaatti (PC), UV-suojattu
- Väri: Harmaa (RAL 7035)
- Kansi: Harmaa, kiinnitetty ruuveilla
- Tiiviysluokka: IP65
- Iskunkestävyys: IK07 / IK08
- Lämpötilankesto: -40 °C ... +80 °C
- Paloluokitus: UL 94 V0
- UV-kestävyys: UL 746C
- Halogeenivapaa: Kyllä
- Sertifikaatit: CE, UL, RoHS, SGS FIMKO
- Helppo asennus – säästää aikaa ja kustannuksia
- Monipuolinen käyttö eri sovelluksissa
- Kestävä rakenne suojaa ympäristön rasituksilta
- Muokattavissa lisävarusteilla
- Suuri kansipinta merkintään ja painatukseen
- Teollisuusautomaatio
- Rakennus- ja sähköasennukset
- Ulkoasennukset
- Ohjaus- ja mittausjärjestelmät
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan