FRONIUS - Latausasema - Fronius Wattpilot Home 22 J 2.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007298
Toimittajan tuotenumero
4,240,403
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kannettava:
ei
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Latauslokien vienti:
kyllä
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC