TRADEFORCE - Geelijatkos - Marcel 1Happy geelirasia IPX8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...4 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...4 mm²
Malli / Tyyppi - geeli
Johdinten lukumäärä - 5
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268411893
Sähkönumero
5233828
Toimittajan tuotenumero
0011680002
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...4 mm²
Malli / Tyyppi:
geeli
Johdinten lukumäärä:
5
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
muu
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Pieni, kompakti ja kestävä minilisävaruste, jossa on 3 sisäänkäyntiä, esitäytetty halogeenivapaalla geelillä ja sopii upotettaviin asennuksiin (IPX8). Suunniteltu eristämään ja tiivistämään nopeasti yleisimmin käytetyt liittimet. Kolme sisäänkäyntiä ei ainoastaan takaa näiden tuotteiden äärimmäistä joustavuutta mahdollistamalla kolminkertaiset kokoonpanot, vaan myös kotelon, joka hyväksyy monenlaisia liittimiä. Erittäin monipuolinen - Valmis käytettäväksi - Uudelleen syötettävä. Esitäytetty myrkyttömällä geelillä. Ei viimeistä käyttöpäivää.Käyttölämpötila: 90°C
Asennuslämpötila: -40°C / +50°C
Täysin upotettava, voidaan käyttää maan alla
Halogeeniton geeli
UV-kestävä
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan