TRADEFORCE - Valumuovi - Fluid Force 210 eristysgeeli

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Määrä:

210 ml

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Kaivoshyväksyntä - ei

  • Määrä - 210 ml

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268411923

Sähkönumero

5233830

Toimittajan tuotenumero

0011680005

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Kaivoshyväksyntä:

ei

Määrä:

210 ml

210ml annospussi eristysgeeliä. 2-komponentti, IP68. Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C. Korvaa kaikki valuhartsit. Soveltuu myöskorjauksiin. Aina oikea sekoitussuhde. Ei varastointiaikaa. Kaksikomponenttinen geeli, jolla on erittäin korkeat dielektriset- ja lämpöominaisuudet, ihanteellinen liitäntäjärjestelmiin (liitoskuoret tai kotelot) virtakaapeleille. Sopiviin koteloihin valettu eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit. Itsepolymeerieriste kertakäyttöisessä pussissa, jossa on kylmäsilloitus. Valamisen jälkeen eriste, jolle on ominaista erittäin alhainen viskositeetti, ympäröi ja peittää kaiken tyyppisen materiaalin, silloittuen alle 10 minuutissa. Täysin myrkytön, ristisilloittuva erittäin hidas isoterminen huippu, joka ei rasita termisesti materiaaleja, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin. Korkean lämpötilan sovelluksiin. Nopea ristikytkentä Palautuu myös pitkien työjaksojen jälkeen. Myrkytön ja turvallinen käyttää. Ei viimeistä käyttöpäivää. Matala viskositeetti

Geeli: UL 94-HB
Läpilyöntilujuus: >20 kV/mm
Ristilinkitysaika: noin 10 minuuttia 23 °C:ssa
Tilavuusvastus >2. 1015 Ω cm
Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C
Ylikuormitus lämpötila (lyhyet ajanjaksot): 250°C asti

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan