TRADEFORCE - Paristo alkali - LR6 AA alkaliparisto 60kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kennojen lukumäärä:

60

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2980 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 60

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - AA (mignon)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268412142

Sähkönumero

8707100

Toimittajan tuotenumero

0003560050

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2980 mAh

Kennojen lukumäärä:

60

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

AA (mignon)

IEC-luokitus:

LR 6

Muu luokitus:

AA/AM 3

Kokonaiskorkeus:

49.5 mm

Halkaisija:

13.7 mm

Paino:

23.5 g

2980 mAh. 10 vuoden varastointiaika. 60 x AA paristo pakkauksessa.

2980mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan