LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 9W/827 940lm E27 OP 12-36V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

9...9 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 940...940 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854040467

Sähkönumero

4737095

Toimittajan tuotenumero

4099854040467

Tukkuerä

6

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

940...940 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

112 mm

Nimellisjännitealue:

12...36 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

104 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

940 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

1.1...1.1 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

OSRAM Star Low Voltage Classic A 9W 2700K E27 ei-himmennettävä opaali LED-vakiolamppu (A60). Valovirta 940 lm (vastaa 60 W), avauskulma 200D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 112 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h.

OSRAM LED STAR LOW VOLTAGE -tuoteperheestä löytyy LED-lamput, joita viodaan 12 - 36 V:n AC- tai DC-jännitteellä. Ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi veneisiin, kesämökeille tai matkailuautoihin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 940 lm (vastaa 65 W)
  • Kupu: CLA, A60, vakio
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 12…36 V AC tai DC
  • Teho: 9 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 112 x 60 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan