LEDVANCE - Kohdelamppu - R63 5W/927 345lm E14 DIM 36D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.9...4.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.9...2.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8...4.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.5...8.5 W

Värintoistoindeksi:

90-100
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80-89

Halkaisija:

63 mm

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854047954

Sähkönumero

4737512

Toimittajan tuotenumero

4099854047954

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

98 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

63 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

70 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R63

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Valovoima:

550 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED Performance DIM R63 4,9W/2700K E27 himmennettävä R63-kohdelamppu. Valovirta 345 lm (vastaa 60 W:n hehkulamppua), avauskulma 36D ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 98 mm ja halkaisija 63 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h.

LEDVANCE LED SPOT CONCENTRA PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja himmennettävän LED-kohdelampun Concentra-kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 345 lm (vastaa 60 W)
  • Valovoima: 550 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 90
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 4,9 W
  • Energiatehokkuusluokka: G
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 98 x 63 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan