LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM FOOD 1500 17,9W 1700lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

17.9...17.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.6...11.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.2...5.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.9...7.9 W

Valovirta:

1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750...750 lm

Pituus:

1513 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot908 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 17.9...17.9 W

  • Valovirta - 1700...1700 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3300...3300 K

  • Pituus - 1513 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

143 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854045127

Sähkönumero

4933315

Toimittajan tuotenumero

4099854045127

Tukkuerä

10

Lampputeho:

17.9...17.9 W

Valovirta:

1700...1700 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3300...3300 K

Pituus:

1513 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

94 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance Food 17,9W G13 LED-valoputki G13-kannalla. NATURA-värisävyn ja PET-pinnoitteen ansiosta LED-valoputki soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden valaistukseen. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V.

LEDVANCE LED TUBE T8 EM FOOD PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät sirpalesuojatun LED-valoputken T8 NATURA-loistelamppujen tilalle. Natura-värisävyllä varustettuja loistelamppuja on käytetty elintarvikkeiden valaisemisessa, esimerkiksi ruokakauppojen lihatiskeillä. LEDVANCE T8 EM LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1700 lm (vastaa T8 58 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 3300 K, vastaa NATURA 76 sävyä K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 17,9 W
  • Valotehokkuus: 94 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: 0
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • VDE ENEC-sertifikaatti
  • Sirpalesuojattu (PET-pinnoite)

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan