HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 2300...2300 mm
Halkaisija - 80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - alumiini
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000041
Sähkönumero
1412353
Toimittajan tuotenumero
6031473
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
2300...2300 mm
Halkaisija:
80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
alumiini
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
teräs
Kansien materiaalit halogeenittomia:
ei
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
alumiini
Pintamateriaali:
alumiini
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
V1-VA- h=2,3m, vapaasti seisova, valk, 2xRJ45 CAT6A S/FTP, 2x4-os pr, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka 1466108 tilattava erikseen
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan