HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-1-MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-1-MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2300...2300 mm

  • Halkaisija - 80 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - musta

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438552000096

Sähkönumero

1412329

Toimittajan tuotenumero

6031221

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2300...2300 mm

Halkaisija:

80 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

musta

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

kyllä

Siirreltävä:

kyllä

Säädettävä:

ei

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

ei

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

teräs

Pylvään pinnoite:

pinnoitettu

Pinnan väri:

musta

Pintamateriaali:

alumiini

Kannen pinnoite:

pinnoitettu

Smartis Musta pistorasiapylväs

V1-1-MU- h=2,3m, vapaasti seisova, musta, 2xRJ45 CAT6A S/FTP, 2x2-os pr + 1x1-os pr + 2xUSB A / 1xUSB C yhdessä ryhmässä, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka tilattava erikseen

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan