WAGO - Liitintarvike Mini Gel Box - 3x221-2411 Inline,IPx8,SIN 4kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinten lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²

  • Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966350067

Sähkönumero

1939390

Toimittajan tuotenumero

207-1373

Tukkuerä

1

Tyyppi:

muu

Johdinten lukumäärä:

3

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.2...4 mm²

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

0.2...4 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kaivoshyväksyntä:

ei

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Minigeeliboxi suojaa kytkennät kosteudelta ja kondenssilta, soveltuu 3johtimen jatkamiseen, polyuretaanipohjainen geeli (silicon free), hetikäyttövalmis, ei viimeistä käyttöpäivää, Pakkaus sisältää 4 kpl

WAGO Minigeelirasia suojaa jatkokset ulko- ja kosteissa tiloissa – IPX8 –luokituksella
Soveltuu käytettäväsi yhdessä VIPU-WAGO Inline-liittimen kanssa (1939190).
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä:
• Jatkokset ulkovalaisimien rungon sisällä
• Kaivoasennukset, saattolämmitykset
• Veneiden lisälaitteet, peräkärryt
• Kasvihuoneet, maatalous
• Teollisuus (haastavat olosuhteet)

Soveltuu joko 2 tai 3 johtimen jatkamiseen, heti käyttövalmis, Pakkaus sisältää 4 kpl 1939389 Mini Geelirasia 2 johtimen jatkamiseen (2 x 221-2411 Inline 1939190) 1939390 Mini Geelirasia 3 johtimen jatkamiseen (3 x 221-2411 Inline 1939190)

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan