SG ARMATUREN - Yhdistelmätermostaatti Install - Smart 13A/250V/3000W/IP20 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Kosketinkuorma max. - 13 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988203903

Sähkönumero

2620504

Toimittajan tuotenumero

820390

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Kosketinkuorma max.:

13 A

Väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Käyttö:

painike

Korkeus:

83.5 mm

Leveys:

83.5 mm

Syvyys:

37.5 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

kyllä

Ulkoinen anturi:

kyllä

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

kyllä

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

RAL-numero:

9003

Halkaisija:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Lämpötilaohjauksen luokka:

II

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.41 W

IFTTT-tuki:

ei

HeatReg Smart Yhdistelmätermostaatti (1-napainen) 13A, 3000W,viikko-ohjelmoitava, Valkoinen, 3m Anturikaapeli mukana



HeatReg Smartin avulla voit ohjata jopa 3000 W:n lämmityskaapelia joko manuaalisesti näytöltä tai SG Smart -sovelluksen kautta. Sitä on mahdollista käyttää lämpötilasäädeltynä tai aikaväleihin perustuvalla tehonsäädöllä. Voit säätää haluttua lämpötilaa manuaalisesti tai voit asettaa SG Smart -sovelluksen kautta ajastimen, joka varmistaa, että HeatReg vaihtaa Komfort- ja Eco-tilojen välillä.

Tällä tavoin voit optimoida energiankulutuksen esimerkiksi antamalla HeatRegin siirtyä Eco-tilaan yöllä ja kun et ole kotona. HeatReg Smartissa on myös mukautuva lämmitys, jossa termostaatti oppii huoneen lämmitysajan. Lisäksi SG Smart -sovelluksen kautta on mahdollista aktivoida mm. avoin ikkuna -toiminto, lapsilukko ja lattia-anturin enimmäislämpötilaraja.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan