RAYCHEM - Sulanapitomatto - nVent WINTERGARD-MAT-230V-7M

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Sulanapitomatto - nVent WINTERGARD-MAT-230V-7M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 1260...1260 W

  • Leveys - 600 mm

  • Pinta-ala - 4.2 m²

  • Kytkentäjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506024111

Sähkönumero

8171714

Toimittajan tuotenumero

WINTERGARD-MAT-230V-7M

Tukkuerä

1

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

1260...1260 W

Leveys:

600 mm

Pinta-ala:

4.2 m²

Kytkentäjännite:

230...230 V

Pituus:

7000 mm

WINTERGARD-MAT-230V-7M Päättyvästä vakiovastuskaapelista sulanapitomattoulkoalueiden sulanapitoon. 4,2 m², 300W/m², 230V