HAGER - Virtakisko - KDN450E 80A 3L+N/27x1L+N 58M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

58

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1035 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 58

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613741099

Sähkönumero

3246441

Toimittajan tuotenumero

KDN450E

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1035 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

58

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

14

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Virtakisko 3L+N 80A poikkipinta 16mm² 58M koj. 3L+N VVS + 1L+N lähdöt

Vaihekisko QuickConnect 4-napainen (3L+N) 80A poikkipinta 16mm2, pituus 58 moduulia (1m), käytetään 4-napaisen vikavirtasuojan yhdistämiseksi neljän 2-napaisen (1L+N) valokaarisuojajohdonsuojakatkaisijan kanssa. Liitntä suojalaitteiden alapuoliseen harukkamallisille virtakiskoille varattuun liitinpaikkaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan