HAGER - Virtakisko - KDN263AZ 2N 10mm2 ARFxxxD 12M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 212 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613710231
Sähkönumero
3246609
Toimittajan tuotenumero
KDN263AZ
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
212 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtakisko valokaarisuojien ARFxxxD virransyötön yhdistykseen. Poikkipinta 10mm2 nimellisvirta 63A. Pituus 12 moduulia.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan