EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF3-LT-2-5,5x30 KD16 A2

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF3-LT-2-5,5x30 KD16 A2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Kannan muoto:

matalakupu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuusiokanta kauluksella

Pituus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Kierteen halkaisija:

5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - matalakupu

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Pituus - 30 mm

  • Kierteen halkaisija - 5.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4061245014005

Sähkönumero

1377112

Toimittajan tuotenumero

7384212301

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

matalakupu

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Pituus:

30 mm

Kierteen halkaisija:

5.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Karkaistu:

kyllä

Pintakäsittely:

pinnoitettu

Uppokanta:

ei

Kiinteä laippa:

kyllä

Mukana aluslevy ja tiiviste:

ei

Pään halkaisija:

16 mm

Kärkikoko:

25

Kärjen muoto:

teräväkärkinen

Julkisivupaneeliruuvi piikkikärjellä, ruostumaton teräs A2 ja karkaistuteräksinen porakärki, litteä kupukanta Ø16 mm.

Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. Julkisivupaneeliruuvi EJOFAST® JF3-LT-2-5,5 KD16 on suunniteltu erityisesti julkisivupaneelien kiinnittämiseen 0,4-1,0 mm:n alumiini- ja teräsalustoihin ilman ruuvausjätettä. Ruuvi on valmistettu A2-ruostumattomasta teräksestä ja karkaistusta teräksisestä porakärjestä, ja siinä on matala kupukanta (Ø16, TX25). Kiinnitettävän kappaleen tulee yleensä olla esiporattu. Ruuvin leveä kanta peittää hyvin aukot ja suuret esiporatut reiät, mikä antaa tyylikkään ulkonäön. EJOFAST® JF3-LT-2-5,5 KD16 -julkisivuruuvi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn sekä asennettavuuden. Pakkauskoko 500 kpl. Ruuvin halkaisija 5,5 mm. Kannan korkeus 2,0 mm. Kiinnitettävän paneelin maksimipaksuus 13 mm. Lisätietoja ks. ETA-10/0200: sivut 156-158 (Annex 143-145).