GARO - Pistorasiakeskus venesatama - GMS E2 16A 3F 16A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiakeskus venesatama - GMS E2 16A 3F 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Energiamittari:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - jalusta (maa-asennus)

  • CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä - 2

  • Suojakatkaisijalla varustettujen pistorasioiden virta - 16 A

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185116556

Sähkönumero

3451518

Toimittajan tuotenumero

351926

Tukkuerä

1

Asennustapa:

jalusta (maa-asennus)

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

2

Suojakatkaisijalla varustettujen pistorasioiden virta:

16 A

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

1

Suojakatkaisijan palautuspainikkeen aukko:

kyllä

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Valolla:

kyllä

Suojakatkaisijalla varustettujen pistorasioiden lukumäärä:

0

Sisäänrakennettu kolikko/polettikeräin:

ei

Energiamittari:

ei

Vesipisteiden lukumäärä:

1

Paineenpoistoventtiili:

ei

Korkeus:

1300 mm

Leveys:

253 mm

Syvyys:

250 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

GARO Pistorasiakeskus venesatama GMS E2 16A 3F 16A, IP67, nim.3x32A,400V, jatkoliitt. 25 mm2 Cu. 2x16A 1-vaihepistorasia ja 1x16A 3-vaihepistorasia. Pistorasiakohtainen vikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA. LED-valaisin 5,2W GU10.



GARO Marina Pylväät 3-vaiheisella pistorasialla takaavat, että sekä suurimmat vapaa-ajan veneet että pienemmät kalastusveneet saavat tehokkaan maasähkön liitännän. Pylväät ovat saatavilla mittareilla tai ilman. Mittarit ovat MID-hyväksyttyjä. Pistorasiat on varustettu riippulukkojen lukitustoiminnolla ja ne voidaan lukita pistokkeella tai ilman. Kaikki pylväät on varustettu vesihanan läpivientiaihiolla (20mm) ja valmiudella letkunpidikkeen asentamista varten. Keskuskomponentit (vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja mittarit) on asennettu lukittavan, itsestään sulkeutuvan oven taakse. Korkeimman tiiviysluokan IPX6 saavuttamiseksi kaikkien vakiokomponenttien päälle on asennettu myös ylimääräinen suojakuori. Sähköturvallisuussyistä sähkö- ja vesiasennukset tehdään kahdessa täysin erillisessä tilassa. Nämä erotetaan vesihanan yläpuolelle asennetulla G-Top-tyypin vedenpitävällä kalvolla. Pistorasioille 2xIEC216 + 1xIEC416 jatkoliittimet Cu 25 mm². Valaistus kytketään erikseen riviliittimeen ja on siten valmis yhteisohjaukseen keskusvaloreleen kautta.