EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - 4 CORE SM INTERNAL DROP CABLE

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 4

  • Jyrsijäsuojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502748

Sähkönumero

0209202

Toimittajan tuotenumero

205-331

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1b

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Excel Enbeam OS2 FTTx-pudotuskaapeli 250 μm 4 Core Cca Valkoinen