EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL 24P KEYS JACK FRAME-CHROME


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500485
Sähkönumero
7227527
Toimittajan tuotenumero
100-028
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
muu
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
muu
RAL-numero:
9007
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
155 mm
Excel kuormittamaton 24 portin Keystone patch-paneelikehys 1U kromi