EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ADJUST SHELF 450-720MM-GE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 80 kg
Malli / Tyyppi - teleskooppikisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
45 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540533674
Sähkönumero
7227520
Toimittajan tuotenumero
542-026-GE
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
80 kg
Malli / Tyyppi:
teleskooppikisko
Syvyys:
720 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
9002
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Environ säädettävä hylly harmaanvalkoinen