EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL SLIDING SHELF 350MM - BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

350 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 30 kg

  • Malli / Tyyppi - liukukisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540533698

Sähkönumero

7227521

Toimittajan tuotenumero

542-027-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

30 kg

Malli / Tyyppi:

liukukisko

Soveltuu kotelosyvyydelle:

660 mm

Syvyys:

350 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Environ liukuhyllyt 350 mm syvyydellä (asennussyvyys: 375 mm-660 mm) Musta